※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ)
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
寸法T
G3/8A
G1/4A
G3/8A
G1/2A
G3/4A
G1/8A
寸法A(mm)
12
10
12
18
22
6
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75799886
品番
VUW-A-12CF-FJS-V
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(G)
寸法A(mm)
12
寸法T
G3/8A
寸法D(mm)
7.9
寸法W(mm)
22
寸法N(mm)
23.3
呼び径(mm)
12
関連資料:
(18.65MB)