曜日別特売
VUW-A-18DF-FJS-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) フジキン 75799904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-A-18DF-FJS-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) フジキン 75799904
VUW-A-18DF-FJS-V ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) フジキン 75799904

ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法TG1/2A
寸法A(mm)18
内容量1個注文コード75799904品番VUW-A-18DF-FJS-V
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブアダプター(G)寸法A(mm)18寸法TG1/2A寸法D(mm)11.9寸法W(mm)27寸法N(mm)24.7呼び径(mm)18
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする