※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法T
G1/2A
G1/4A
G3/8A
G1/2A
G3/4A
G1A
G1/8A
寸法A(mm)
19.05
12.7
19.05
25.4
3.17
6.35
9.52
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75799929
品番
VUW-A-19.05DF-FJS-V
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブアダプター(G)
呼び径(mm)
19.05
寸法A(mm)
19.05
寸法T
G1/2A
寸法D(mm)
11.9
寸法W(mm)
27
寸法N(mm)
24.7
呼び径(inch)
3/4
寸法A(inch)
3/4
寸法W(inch)
1 1/16
関連資料:
(18.65MB)