照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75800067 品番 UB-15H1KKS1Y
参考基準価格(税別)¥753 販売価格(税込) ¥823
販売価格(税別)
748

短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。

動作方式モメンタリ 照光色 端子形状はんだ端子 機能動作ON-<ON> 接触抵抗(mΩ)50以下 (DC2〜4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性1000000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 電流容量5A 125V AC・5A 250V AC・5A 30V DC 接点材質 フランジ有り、バリアなし 種類照光式 使用温度範囲(℃)-25〜50 ボタン形状 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 照光種別照光式 耐熱性1.9±0.95 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 操作力(N)1.9±0.95 LED超高輝度LED(輝度レベル1) 色(本体) 回路単極双投 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成単極

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75800042
2023-05-02
用途:
試作設備製造

LED付いてます!ぐらいしかLEDについての説明がないため雰囲気でやるしかない

対象商品:
75800042
2019-10-02
用途:
省スペースでの押し釦

取り付け内部のスペースが限られていたため、これを選択。
DC24Vにて照光させるべく1.1kΩぐらいの抵抗かなと、それを探したが取り扱いが無かったため、1kΩで取り付け。
機嫌よく活躍しています。

対象商品:
75800112
2019-08-21
用途:
実験機材
国立大学法人京都大学 様 (教育・研究機関)

画像をよく見るとわかるのですが、押す部分は空洞です。別売のカバー(品番:AT-4074-C など)が必要です。ご注意ください。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
75800042
2018-01-10
用途:
設計見本として、購入しました。
たっちゃん研究店(個人商店) 様 (その他業種)

JBシリーズとUBシリーズが混じって掲載されていたので、念のため購入しました。レンズを入れずにキャップをして、分解不能で、商品としては出せなくなったので、スイッチ・レンズ・キャップをセットで購入した方が良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
75800042
2016-10-07
用途:
車の電装品スイッチに使用

形状や触った感じも良いが、配線の説明資料も何も無しで発送されてくるとは思わずビックリ!せめてメーカーのHPなどを知らせてくれるなどの対応をして欲しいですよね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする