※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
寸法A(mm)
9.52
12.7
3.17
6.35
9.52
呼び径(inch)
3/8×1/4
1/2×1/4
1/8×1/16
1/4×1/16
1/4×1/8
3/8×1/8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75801663
品番
VUWF-9.52-6.35-T/C-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,180
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径ストレートユニオン
呼び径(mm)
9.52×6.35
寸法A(mm)
9.52
寸法A1(mm)
6.35
呼び径(inch)
3/8×1/4
寸法A(inch)
3/8
寸法N(inch)
1.12
寸法W(inch)
5/8
寸法A1(inch)
1/4