※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法T
1/2NPT
1/4NPT
3/8NPT
1/2NPT
3/4NPT
1NPT
1/8NPT
寸法A(mm)
10
10
12
15
16
20
22
25
3
4
6
8
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75801749
品番
VUWG-10DN-V
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(NPT)
呼び径(mm)
10
寸法A(mm)
10
寸法T
1/2NPT
寸法D(mm)
7.9
寸法W(mm)
27
寸法N(mm)
36.6
関連資料:
(18.65MB)