HS-16-2S ロータリスイッチ HSシリーズ多段式大型 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 75802203

ロータリスイッチ HSシリーズ多段式大型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75802203 品番HS-16-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,912
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高接触信頼性の多段式大形ロータリースイッチ。大電流容量形。切換え接点数の任意設定が可能。多接点、多回路形。確実な切換えと操作感。

回転トルク(mN・m[gfcm])
一段目/539〜637
二段目以上/一段目+(約49.0)×段数
仕様ローレット加工シャフト形/切替え時接点短絡あり 使用温度範囲(℃)-10〜70 角度(°)切換/30 耐電圧AC 1.5kV 1分間以上 耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 接触抵抗(mΩ)10以下 (DC2〜4 100mAにて) 機械的開閉耐久性15,000回以上 電気的開閉耐久性7,500回以上 端子はんだ 回路2回路 2〜11接点 電流容量抵抗負荷:12A AC125V、6A AC250V 絶縁抵抗DC 500V 200MΩ以上)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75802194
2019-04-01
用途:
スピーカーセレクター
卸売・小売業

かなり大きいです。
ケースはサイズをよく確認しないと端子がショートします。
使用感は重厚
端子が大きいのでハンダ付けはやりやすいです。

対象商品:
75802212
2018-07-01
用途:
操作盤スイッチの交換
サービス業

端子部に錆があった。使用に支障はないと思うが、新品なのにあまり気持ちの良いものではない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする