※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-3.2A-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン 75802424 VUWG-3.2A-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン 75802424

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75802424 品番 VUWG-3.2A-V
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(Rc) 呼び径(mm)3.17 寸法A(mm)3.17 寸法TRc1/8 寸法D(mm)2.3 寸法W(mm)14.3 寸法N(mm)22.1 呼び径(inch)1/8 寸法A(inch)1/8 寸法D(inch)0.09 寸法W(inch)9/16
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする