ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75802711 品番 JW-S11RRKM
参考基準価格(税別)¥277 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。

耐電圧
AC 2.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 4.0kV (端子・アース間) 1分間以上
極数1 回路単極単投 端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作ON-OFF 用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 使用温度範囲(℃)-25〜50 規格UL、VDE、C-UL 定格電圧(V)125/250 定格電流(A)10 耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) LED色 接触抵抗(mΩ)10mΩ以下 (DC2〜4V 100mA) 電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V) 機械的開閉耐久性30,000回以上 電気的開閉耐久性10,000回以上 操作部形状ロッカ ボタン倒れ角度(°)30 操作部色 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成単極単投 投数単投
注意
※タブ端子でのVDE規格取得はしておりません。
※はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07071574
2024-02-26
用途:
自動車用スイッチとして購入
株式会社 広金 様 (運輸・通信業)

照光3色全て購入したが、同一の値の抵抗を使った場合、緑が他に比べて少々暗い気がする。
抵抗値は今までの経験から適当なものを使ったが、できればざっくりしたもので良いからLEDの仕様が公表される事が望ましい。
自分の手違いでLED一つを焼き切ってしまったが、手持ちにこれほど小さい通常タイプLEDが無く、チップLEDに足をハンダ付けして交換したが、オリジナルよりかなり明るく光るようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
07071574
2021-04-30
用途:
組み込み電源BOXに使用
個人のお客様

LED側とSW側の間にバリアが付いていて安心です。
SW側端子は ファストン端子250ではありませんでした。半田付け直付けにしました。 (250より小さいので 187かもしれません)

対象商品:
07071574
2021-05-07
用途:
車の追加スイッチ

安価ですが、しっかりした作りで満足しています。
照明も良い具合に点灯し通電具合が確認できます。

対象商品:
07071583
2019-10-04
用途:
3Dプリンターのスイッチ
農・林・水産業

LED用の電源として別電源を使用しますので、PC用電源のON/OFFスイッチとして使えて大変助かりました。

対象商品:
07071574
2018-12-07
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器のSWとして購入しました。

照光式でこのお値段、操作感も大変しっかりとしていて、こういう感じが完成した機器の完成度も上げてくれると思います。

対象商品:
07071574
2018-02-22
用途:
試作品の電源スイッチ

比較的安価なスイッチですが、信頼性も高く良い商品だと思います

対象商品:
07071583
2017-04-17
用途:
キャンピングカーに
設備電算親睦会 様

キャンピングカーの追加物のON・OFF用に使います。

1人が参考にしています
対象商品:
07071574
2020-06-03
用途:
DIY
大嶋クリップ 様 (製造業)

照光部LEDに関する仕様が書かれていない。メーカーH.PのPDFで、推奨電流値や順電圧を見た。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする