※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法T
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2
G1/8
寸法A(mm)
12
10
12
20
22
3
6
8
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75802765
品番
VUWG-12BF-V
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(G)
呼び径(mm)
12
寸法A(mm)
12
寸法T
G1/4
寸法D(mm)
5.5
寸法W(mm)
22
寸法N(mm)
31.8
関連資料:
(18.65MB)