VUWG-12DF-PG-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75802799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWG-12DF-PG-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75802799
VUWG-12DF-PG-V ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン 75802799

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
寸法TG1/2
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード75802799品番VUWG-12DF-PG-V
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(G)寸法A(mm)12寸法TG1/2寸法D(mm)5.5寸法W(mm)27寸法N(mm)38.1寸法I(mm)22.8呼び径(mm)12
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする