押ボタンスイッチ Dシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75802867 品番 DB-2521P
参考基準価格(税別)¥665 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。
切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。
マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。
端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV〜28V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色青・黒・緑・赤・黄・白(別売り) ボタン形状丸(別売り) 取付穴径(Φmm)6.5、6.2 端子形状PC 機能動作ON-<ON> 使用温度範囲(℃)-10〜70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性200000回以上 電気的開閉耐久性100000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 回路2極双投 付属品六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509) 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 別売付属品取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 最大取付パネル厚(mm)4.7(下側六角ナット不使用) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
注意
※操作部は別売りになっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
工作機械の装置にて使用

工作機械の装置にて使用しています。
耐久性もありしっかりしているので品質はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする