※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法T
G1/4
G1/4
G3/8
G1/2
G1/8
寸法A(mm)
3
10
12
20
22
3
6
8
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75802878
品番
VUWG-3BF-V
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(G)
呼び径(mm)
3
寸法A(mm)
3
寸法T
G1/4
寸法D(mm)
2.4
寸法W(mm)
19
寸法N(mm)
28.7
関連資料:
(18.65MB)