耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回
耐電圧
AC 1.0kV(端子・端子間) 1分以上
AC 1.5kV(端子・アース間) 1分以上
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV〜28V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)
別売付属品
丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)
六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)
動作方式モメンタリ
端子形状はんだ
機能動作ON-<ON>
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)
電気的開閉耐久性50000回以上
接点材質金メッキ
回路2極双投
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
種類非照光式
極数2
使用温度範囲(℃)-10〜70
規格UL、C-UL
ボタン形状丸(別売り)
ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性100000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
抵抗負荷(A)-