※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法T
G3/8
G1/4
G3/8
G1/2
G1/8
寸法A(mm)
8
10
12
6
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75803106
品番
VUWG-8CF-PG-V
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(G)
寸法A(mm)
8
寸法T
G3/8
寸法D(mm)
5.5
寸法W(mm)
24
寸法N(mm)
29.6
寸法I(mm)
16.2
呼び径(mm)
8
関連資料:
(18.65MB)