曜日別特売
VUW-GA-12.7D-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ) フジキン 75803955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-GA-12.7D-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ) フジキン 75803955
VUW-GA-12.7D-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ) フジキン 75803955

ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法TRC1/2
寸法A(mm)12.7
内容量1個注文コード75803955品番VUW-GA-12.7D-V
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブゲージアダプター(Rc)寸法L(mm)52.1呼び径(mm)12.7寸法A(mm)12.7寸法TRC1/2寸法D(mm)9.4寸法W(mm)27接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式寸法N(mm)23.3最高使用温度(℃)537呼び径(inch)1/2寸法A(inch)1/2寸法L(inch)2.04寸法D(inch)0.37最低使用温度(℃)-196寸法N(inch)0.92寸法W(inch)1 1/16
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする