小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75804023 品番 S-7AW
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。

回路2極双投 端子形状はんだ 機能動作ON-OFF-ON 機械的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)28±4 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 極数2 使用温度範囲(℃)-30〜70 規格UL、C-UL、PSE、IP68 保護構造IP67 定格電圧(V)AC:125/250、DC:30 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 動作方式- 材質(レバー部)銅合金 材質(ケース)メラミンフェノール樹脂 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品防水キャップ(AT-401、AT4181) 取付穴径(Φmm)12.2、12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 電気的開閉耐久性25000回以上 定格抵抗負荷電流(A)AC:20/10、DC:20 最大取付パネル厚(mm)4 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上 抵抗負荷(A)20(AC125V)、10(AC250V)、20(DC30V)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38444113
2023-03-30
用途:
車両用配線のスイッチとして
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久度は事業用としても問題ないと思います。趣味で使うにはややお高く感じますが故障などを考えるとちょうどいいかもしれません。

対象商品:
38444113
2022-01-05
用途:
試験、修理、試作
電気・ガス・熱供給・水道業

老舗メーカーのスイッチとしてお薦めできます。質感、作りとも芸術品の領域かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49020921
2022-02-03
用途:
機械のメンテナンス
製造業

切り替え時の感触が良いですね。質感もよく、耐久性に期待ができそうです。

対象商品:
38444497
2021-03-15
用途:
加工機の操作パネルのSW交換
有限会社佐野光学 様

毎日100回以上操作する(10年以上使った)SWが壽命で壊れた為。
同じメーカーのSWを選択しました。

パネルから出る高さの調節するねじが廃止され扱いやすいと感じました。
パネルの厚さがもっと厚いと止められなくなる恐れがありますが弊社の場合ちょうど良い具合でした。

対象商品:
38444183
2022-01-06
用途:
機械整備

特に問題なく使えています。耐久性はこれからですね。

対象商品:
38444183
2021-07-27
用途:
機器のスイッチの交換
医療・福祉・介護関連業

同規格のものが見つかってよかったです。問題なく使用できてます。

1人が参考にしています
対象商品:
75804041
2019-05-15
用途:
草刈り機の刈り取り部の昇降
農・林・水産業

トルグスイッチ交換後は問題なく
昇降動作しています。

対象商品:
38444201
2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする