※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法T
RC1/8
RC1/4
RC3/8
RC1/2
RC1/8
寸法A(mm)
6
10
12
6
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804068
品番
VUW-GA-6A-V
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブゲージアダプター(Rc)
寸法A(mm)
6
寸法T
RC1/8
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
14
寸法N(mm)
15.7
呼び径(mm)
6
関連資料:
(18.65MB)