曜日別特売
VUW-GA-6B-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ) フジキン 75804077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-GA-6B-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ) フジキン 75804077
VUW-GA-6B-V ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ) フジキン 75804077

ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法TRC1/4
寸法A(mm)6
内容量1個注文コード75804077品番VUW-GA-6B-V
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状チューブゲージアダプター(Rc)寸法A(mm)6寸法TRC1/4寸法D(mm)4寸法W(mm)19寸法N(mm)15.7呼び径(mm)6
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする