S-423 トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) 75804145

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

(140件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 機能動作ON-OFF-ON 回路2極双投 注文コード75804145 品番S-423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,125
この商品は機能動作・回路など71種類から選べます 他の種類を見る

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電流容量
(抵抗負荷)20A AC125V、20A AC250V
(誘導負荷)25A AC125V、25A AC250V:力率:0.75〜0.8
(電動機定格)750W AC125V
回路2極双投 端子形状はんだ 機能動作ON-OFF-ON 耐電圧AC2.0kV(1分間以上) 付属品六角ナット(AT-527)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) トラスコ品番438-5195 極数2 使用温度範囲(℃)-10〜70 耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性15000回以上 レバー倒れ角度(°)24 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75804145 S-423 33662668 S-423-J トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-29
用途:
12V 制御モーターの正転逆転スイッチ

とある機械のコントローラーが作動しなくなり、本体不良と判定、修理には高額との事で、細かな制御は出来なくても3個の制御モーターが動かせれば良いとの事だったので、1.6mm厚の鉄板でスイッチボックスを作製、S-428Tのスイッチ3個使用、端子のビスを全部外し、邪魔な配線クランプ部をニッパーで全部切断、1.25sqと2sqの配線をハンダ付けにて結線、ハーネスを機械に接続して完了です。(端子のクランプ部はいらないです。)

1人が参考にしています
対象商品:
38444156
2025-05-19
用途:
後付けオートライトの電源スイッチ

思っていたより少々大きかったですが、付けたかった場所に付けられたので良かったです。
装着した結果、このサイズの方が使いやすかったので良かったです。
近所に電子部品店が無くなってしまったので、モノタロウさんに扱いがあって良かったです。

2025-04-07
用途:
制御盤製作に使用

操作BOX上のスイッチとして。
小型三相モータの電源ディセーブル・スイッチとして2相断路に使用。
三相モータとしては2線を切るだけで良く、静電気排除の為S相だけ常時接続とするには、双極単投で充分に機能を果たす。
ネジ留め端子でありハンダ付け不要なことから盤内配線しやすい。
3極単投だとレバー操作トルクが重くなるので双極単投とした。

2025-04-04
用途:
機材修理
製造業

ロッカスイッチの故障から切り替えやすい形状のトグルスイッチに交換しました。 軟らかな切り替えが好みからレバーにチューブを差し長くして使用してます。 機能は問題無しです。

2025-05-29
用途:
自作電気配線に
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトな本体ですが造りはシッカリしていて信用できました。

2025-05-12
用途:
鉄道模型パワートランス切り替え
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

丈夫で漏電などもなく性能的に満足していますが、トグルスイッチが非常に固いので、もう少し切り替え操作が円滑にできるようにしていただきたい。

対象商品:
38444104
2025-02-27
用途:
照明や換気扇のスイッチ
治郎兵衛 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シンプルで使いやすいです
ハンダ留なので安心です
価格もとても安くてコスパが良いです

対象商品:
38444104
2024-03-06
用途:
機械に組込み
製造業

適度な重みのある切り替え時の感じが良いです。軽く触っただけでは切り替わらないので、うっかりミスが防げそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする