照光式スライドスイッチ(2.54mm)ピッチ端子形 SSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75804312 品番SS-12LRSDP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥327
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

はぎれの良い操作感覚。
メーカー独自の照光構造により、ツマミの操作位置に関係なく、常に一定した明るい鮮明な照光が得られます。端子間ピッチは、2.54mmのインチピッチを採用しています。
可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。

耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
但し、スルーホール基板の場合 温度250℃以下 5秒以内
機能動作ON-ON 用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 ストローク(mm)2 切換方式分離型 使用温度範囲(℃)-15〜60 端子形状端子ピッチ2.54m 長さ3mm 耐電圧AC 500V 1分間以上 LED色 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2〜4 100mAにて) 材質(端子)銅合金 機械的開閉耐久性10,000回以上 電気的開閉耐久性10,000回以上 操作部形状縦ツマミ 回路単極双投 メッキ銀メッキ 電流容量0.1A 30V DC 絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※丸洗い洗浄はできません。尚、はんだ付け後のプリント基板面のフラックス洗浄に際しては、アルコール系の洗浄液をご使用ください。
※プリヒートされる場合は、120℃以下30秒以内で行なってください。
※はんだ付けを行う場合は、スイッチのツマミが必ず停止位置にあることを確認してください。
※はんだ付け中はツマミを操作しないでください。はんだ付け後2分間は常温放置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする