※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWGP-9.52CN-V ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75804393 VUWGP-9.52CN-V ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75804393

ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75804393 品番 VUWGP-9.52CN-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージパネルユニオン(NPT) 呼び径(mm)9.52 寸法A(mm)9.52 寸法T3/8NPT 寸法D(mm)7.1 寸法W(mm)22.2 寸法W1(mm)19.1 呼び径(inch)3/8 寸法A(inch)3/8 寸法D(inch)0.28 寸法W(inch)7/8
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする