VUWH-9.52EN-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75807026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-9.52EN-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75807026
VUWH-9.52EN-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75807026

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法T3/4NPT
寸法A(mm)9.52
内容量1個注文コード75807026品番VUWH-9.52EN-V
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(NPT)寸法L(mm)47.8呼び径(mm)9.52寸法A(mm)9.52寸法T3/4NPT寸法D(mm)7.1寸法W(mm)27接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式寸法N(mm)40.4寸法I(mm)16.8最高使用温度(℃)537呼び径(inch)3/8寸法A(inch)3/8寸法L(inch)1.88寸法D(inch)0.28最低使用温度(℃)-196寸法I(inch)0.66寸法N(inch)1.59寸法W(inch)1 1/16
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75806983
2025-02-12
用途: 油圧の継手
その他業種

高圧油圧に使用しましたが、耐圧設定も高く、さすが継手メーカーで信頼できるフジキンさんの継手。もちろん漏れもなく、取り付けも簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする