曜日別特売
VUWH-19.05C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-19.05C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807385
VUWH-19.05C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807385

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

(1件のレビュー)
86日以内出荷返品不可86日以内出荷とは
ねじ寸法TR3/8
寸法A(mm)19.05
内容量1個注文コード75807385品番VUWH-19.05C-V
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)寸法L(mm)45.1呼び径(mm)19.05寸法A(mm)19.05寸法D(mm)9.5寸法W(mm)27接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式寸法N(mm)35寸法I(mm)24.4最高使用温度(℃)537呼び径(inch)3/4ねじ寸法TR3/8寸法A(inch)3/4寸法D(inch)0.37最低使用温度(℃)-196寸法N(inch)1.38寸法W(inch)1 1/16
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75807909
2024-04-02
用途: ガス配管BAチューブの接続

2圧縮リング式の継手では安価で短納期なのが良い。業界標準品にも引けを取らない品質であると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする