曜日別特売
VUWH-25.4F-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-25.4F-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807489
VUWH-25.4F-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807489

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法TR1
寸法A(mm)25.4
内容量1個注文コード75807489品番VUWH-25.4F-V
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)寸法L(mm)62.2呼び径(mm)25.4寸法A(mm)25.4寸法D(mm)22.3寸法W(mm)34.9接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式寸法N(mm)50寸法I(mm)31.2最高使用温度(℃)537呼び径(inch)1ねじ寸法TR1寸法A(inch)1寸法D(inch)0.88最低使用温度(℃)-196寸法N(inch)1.97寸法W(inch)1 3/8
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75807909
2024-04-02
用途: ガス配管BAチューブの接続

2圧縮リング式の継手では安価で短納期なのが良い。業界標準品にも引けを取らない品質であると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする