曜日別特売
VUWH-9.52A-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-9.52A-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807909
VUWH-9.52A-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807909

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法TR1/8
寸法A(mm)9.52
内容量1個注文コード75807909品番VUWH-9.52A-V
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)寸法L(mm)35.3呼び径(mm)9.52寸法A(mm)9.52寸法D(mm)4.8寸法W(mm)15.9接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式寸法N(mm)27.9寸法I(mm)16.8最高使用温度(℃)537呼び径(inch)3/8ねじ寸法TR1/8寸法A(inch)3/8寸法D(inch)0.19最低使用温度(℃)-196寸法N(inch)1.1寸法W(inch)5/8
関連資料:(0.37MB) (18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75807909
2024-04-02
用途: ガス配管BAチューブの接続

2圧縮リング式の継手では安価で短納期なのが良い。業界標準品にも引けを取らない品質であると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする