ハウス用アースドリル(単溝型)

(9件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75808126 品番31A-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

荒土・砂地への穴あけに適しています。

材質普通鋼 全長(mm)600 用途ビニールハウスのパイプ埋設の際の穴あけに シャンク径(Φmm)10(三本溝) 刃先径(Φmm)20 有効長(mm)500 適合電動機電気ドリル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75808126 31A-200 75808162 31B-200 ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム 1本 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75808126
2021-04-09
用途:
単管・イレクターパイプの埋め込み
製造業

山の中の土留として単管埋め込みの前作業用に使用。
昔のドリルドライバーでもスルスルと入っていきます。
ちょっと大きい石などがあるとカチッとわかるので何箇所か候補を探して最後まで入るところに埋め込んでます。

2人が参考にしています
対象商品:
75808144
2020-11-19
用途:
ビニールハウスの設置時の穴あけ作業

品物が届き使ってみたら使い易いやすく良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75808126
2019-10-03
用途:
パイプハウスの組み立て
農・林・水産業

電気ドリルのパワーにもよりますが、石など硬いものには歯がたちません。ロングチスなどを併用することで解決できます。

2019-02-16
用途:
ビニールハウスのアーチパイプ施工
宇川農園 様 (農・林・水産業)

マキタの電動振動ドライバードリルHP481DZとの組み合わせで使いました。問題なく50cm強の穴が開ける事が出来て工場時間が短縮出来ました。果樹の根っこが少々のあっても問題なく突破出来ます。流石にまともに石に当たると無理です。

4人が参考にしています
対象商品:
75808126
2018-06-24
用途:
ハウス用パイプ地中打ち込みに
HF電子 様

土地改良区なので20cmより下は全く打ち込めないので、大分楽になった

対象商品:
75808135
2017-05-30
用途:
トマトの屋根のポール穴をあけるために使用しました
その他業種

とても簡単に穴をあけることができました。いつもは、凸凹になったのですが、概ね一直線にポールを建てられました。

対象商品:
75808153
2016-10-05
用途:
果樹棚の支柱打込み穴の下準備に
農・林・水産業

コスパ良し。とても丈夫です。10mm以下の小石なら噛んでも全然問題ないと思います。ただ思ったよりは排土してこないんだな〜、と。このシリーズは35mmが最大のようですが、単管48.6mm用に50mm60mmなんてのも用意して頂けると最高です。メーカーの方、よろしく!

1人が参考にしています
対象商品:
75808153
2016-09-06
用途:
杭打ち前の穴あけ

一番太いΦ35を購入しました。
砂地であれば充電電動ドリルを使い簡単に穴あけができます。
ただし、小石に当たればそれ以上掘るのが困難になります。
荒地の場合は、もっと細いΦ20くらいの方が良いと思いました。
なお、ドリル表面の黒色の塗装はあっという間に剥がれました。メッキ仕上げの方が良いと思います。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする