※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75808548
品番
VUWJC-19.05-V
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
キャップユニオン
呼び径(inch)
3/4
寸法A(inch)
3/4
寸法A(mm)
19.05
寸法W(inch)
1 1/16
寸法W(mm)
27
寸法N(inch)
0.84
寸法N(mm)
21.3
寸法L(inch)
1.24
寸法I(inch)
0.96
呼び径(mm)
19.05
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
寸法L(mm)
31.4
接続形式
2圧縮リング方式
寸法I(mm)
24.4
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
関連資料:
(18.65MB)