曜日別特売
VUWJC-2-V ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ) フジキン 75808593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWJC-2-V ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ) フジキン 75808593
VUWJC-2-V ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ) フジキン 75808593

ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法A(mm)2
内容量1個注文コード75808593品番VUWJC-2-V
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン寸法L(mm)20.1呼び径(mm)2寸法A(mm)2寸法W(mm)12接続形式2圧縮リング方式寸法N(mm)13.5寸法I(mm)12.9最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする