VUWJP-10-V ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ) フジキン 75808706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWJP-10-V ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ) フジキン 75808706
VUWJP-10-V ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ) フジキン 75808706

ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)10
内容量1個注文コード75808706品番VUWJP-10-V
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状プラグユニオン呼び径(mm)10寸法A(mm)10寸法W(mm)19接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする