※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法A(mm)
2
10
12
15
16
18
20
22
25
2
3
4
6
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75808828
品番
VUWJP-2-V
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
プラグユニオン
呼び径(mm)
2
寸法A(mm)
2
寸法W(mm)
12
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
関連資料:
(18.65MB)