皿取錐(普通鋼)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75809474 品番 58S-3510
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

皿ビス・ダボがぴったり収まる。

セット内容六角レンチ 材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ 全長(mm)82 サイズ3.5×10 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)3.5 外径(Φmm)10 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75809492
2023-09-23
用途:
ビス止め作業前の下穴あけ作業時に使用

ビス止め作業前の下穴あけ作業時に使用しました。下穴空けと、皿取り加工が同時にでき作業時間の短縮になりました。

対象商品:
75809483
2021-06-29
用途:
フェンス製作
建設業・工事業

DIYで目隠しフェンスの人工木板を設置するための下穴加工のため購入しました。近くのホームセンターにはなく、とても助かりました。

1人が参考にしています
2021-06-09
用途:
DIYに
運輸・通信業

木材に皿ビスを打ち込む時綺麗に打ち込む事ができます。

対象商品:
75809483
2020-08-24
用途:
木工作業

コーススレッド使用での木材への皿取りに使いました。8mmサイズ。
皿取りしないとツライチにした時に木材がたまにささくれ立つので、それ防止に使ってみました。
皿取りは浅く取るだけなので、一度慣れてしまえばドリルストッパーは必要ないと思います。
私の使ったビス頭は8.5mm程あり、ささくれ立ち防止にはもうワンサイズ大きいのを使った方がよかった気がします。
皿取錐自体は2パーツ芋ネジ止めなので、どうしてもブレが出ますが許容範囲だと思います。
余裕があれば再度9mmのを買い直して試してみたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75809483
2020-09-15
用途:
コーススレッド使用での木への皿取り。
建設業・工事業

切れが良く、ソフトウッドでの使用は深穴になりやすく要注意。
ハードウットで使用する際の耐久力に期待しています。

対象商品:
75809474
2020-05-24
用途:
DIY木工作業
その他業種

ダボ穴作成用に購入しました。
切れ味が大変良かったです。

対象商品:
75809474
2019-08-26
用途:
ネジ頭隠しに
サービス業

皿取りと下穴開けが同時にできて非常に便利。しかし勢い余って貫通したり、皿取りの深さの調整が素人の私にはなかなか難しい。使っているうちに感覚は慣れてきたものの、木材の柔らかい部分にあたったせいか勢い余って貫通させてしまうことがままある。しかし非常に便利な商品である。

対象商品:
75809474
2021-03-06
用途:
DIY工作の表面仕上げの工程で
その他業種

表面のネジ頭を隠すダボ穴あけに使っています見た目と仕上げに差が出ます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする