CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
DC24
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:単動作動形
注文コード
75809756
品番
CHB-X2-20-EL-DC24V【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥41,500
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
など
4569
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc3/4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:単動作動形
定格電圧(V)
DC24