コーニング
コーニングの LAN製品
コーニングの モジュラージャック
Cat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄
注文コード
75809966
品番
VOL-OCK6-U-Y【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
アウトレット
¥879
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
カテゴリー6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応
トラスコ品番
787-6700
材質
PBT/PC/ナイロン
色
黄
質量(g)
11