ハイパーブロックマスク ウイルス飛沫ブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(7枚) 注文コード75811314 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

99%カットフィルターで強力ブロック[PFE(微粒子捕集効率試験)、VFE(ウイルス飛沫ろ過試験)、BFE(バクテリア飛沫ろ過試験)、花粉捕集効率試験による。]
耳掛け部分がマスクの頬部分を包みこんですきまを作りにくい。独自の「やわらかフィット耳掛け」採用で、長時間使用でも耳が痛くなりにくい。

形状プリーツ型 ホワイト サイズふつう ひもタイプ耳かけ 入数(枚)7 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約90×175 生産国日本 対象ウイルス、花粉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする