正面

- ハイパーブロックマスク ウイルス飛沫ブロック 大王製紙 75811323 - ハイパーブロックマスク ウイルス飛沫ブロック 大王製紙 75811323 - ハイパーブロックマスク ウイルス飛沫ブロック 大王製紙 75811323 - ハイパーブロックマスク ウイルス飛沫ブロック 大王製紙 75811323

ハイパーブロックマスク ウイルス飛沫ブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード75811323 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

99%カットフィルターで強力ブロック[PFE(微粒子捕集効率試験)、VFE(ウイルス飛沫ろ過試験)、BFE(バクテリア飛沫ろ過試験)、花粉捕集効率試験による。]
耳掛け部分がマスクの頬部分を包みこんですきまを作りにくい。独自の「やわらかフィット耳掛け」採用で、長時間使用でも耳が痛くなりにくい。

形状プリーツ型 ホワイト サイズふつう ひもタイプ耳かけ 入数(枚)30 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約90×175 生産国日本 対象ウイルス、花粉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする