ハイパーブロックマスク ムレ爽快

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード75811366 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

99%カットフィルターで強力ブロック[PFE(微粒子捕集効率試験)、VFE(ウイルス飛沫ろ過試験)、BFE(バクテリア飛沫ろ過試験)、花粉捕集効果試験による。]
高通気素材で息がこもりにくく、ムレにくい。マウスバー採用で口元らくらく構造。独自の「やわらかフィット耳掛け」採用で、長時間使用でも耳にやさしい。

形状プリーツ型 ホワイト サイズふつう ひもタイプ耳かけ 入数(枚)30 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約90×175 生産国日本 対象ウイルス、花粉

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75811366 - 64344458 4902011121124 エリエールマスク ムレ爽快 エリエール エリエールマスク ムレ爽快 エリエール 1個(30枚) 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする