スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬座掘錐大口径 ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812021
品番
28L-D210
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
普通鋼
全長(mm)
280
サイズ
21
シャンク径(Φmm)
六角軸13
刃先径(Φmm)
21
有効長(mm)
170