大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
超硬ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75813866
品番
S1214
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
シャンク径d(Φmm)
12
材質
超硬
全長(mm)
75
刃長(mm)
30
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応