大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
U溝ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75814103
品番
U610
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
6
材質
超硬
全長(mm)
55
刃長(mm)
25
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応