超硬アリギリ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75814207 品番 2D
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。
トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。

寸法L(mm)39 トラスコ品番796-2029 材質超硬 刃数2 全長(mm)39 刃長(mm)8.8 寸法d(mm)6 刃径(Φmm)12 呼び6×12(2D) 寸法D(mm)12 寸法l(mm)8.8 シャンク径d(Φmm)6 寸法K(°)71 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75814191
2019-04-07
用途:
木工作業
その他業種

初めてのルーター体験で木が硬かったのと深くかけすぎたためか?一瞬で刃がかけてしまいました。ストレートビットで下準備が必要だったのか?技術不足だと思っていますので普通評価とします。

1人が参考にしています
対象商品:
75814191
2018-10-14
用途:
木工作業
その他業種

雄、雌の切り口が綺麗でとても楽に差し込むことができ満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75814216
2018-11-07
用途:
家具製造時
工房「和尚」 様

軸径6oのものは持っておりましたが、12oのものが欲しかったので購入しました。切れ味も良く、満足しております。

対象商品:
75814207
2016-05-19
用途:
木工

今まで使っていた安価なものでは硬木に使用したときすぐに焼けが入るが、非常になめらかに削れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする