大日商
大日商の 切断
大日商の 切断機用カッター(チップソー)
板金サイディングカットソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
80
注文コード
75815022
品番
B-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
80
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.5
刃数
30