大日商
大日商の 切断
大日商の 切断機用カッター(チップソー)
板金サイディングカットソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75815074
品番
B-160
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
160
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数
60
適合材
サイディング
RoHS指令(10物質対応)
対応