大日商
大日商の 切断
大日商の 切断機用カッター(チップソー)
板金サイディングカットソー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75815117
品番
B-305
参考基準価格(税別)
¥24,310
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2
刃数
100
適合材
サイディング
RoHS指令(10物質対応)
対応