超速乾EXE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 75815415 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

指触乾燥が10分(23℃)と極めて早く、被塗物の移動等が早期に出来ますので作業上大変便利です。
指触乾燥後ラッカーエナメル、速乾型フタル酸樹脂エナメル等のスプレー塗装を行ってもリフティングを起こしません。(はけ塗りの場合は除きます)
速乾性を付与することでありがちな付着性の悪さを大幅に改善しています。
フェノール変性アルキド樹脂の特長を活かし、強靭な塗膜を形成しますので、耐水性、耐油性が極めて良好です。

塗布面積(m2/kg)
はけ塗り/約7.1
エアレス塗り/約5.8
希釈率(%)
はけ塗り/5〜10
エアスプレー塗り/20〜30
エアレス塗り/10〜20
塗布量
(はけ塗り)0.14kg/m2/回(標準膜厚30μm)
(エアレス塗装)0.17kg/m2/回(標準膜厚30μm)
主な用途鉄部全般 特性耐水、耐油、超速乾 用途工作機械、農耕器具、建設機材、サッシ、シャッター等の一般鉄部全般 乾燥時間(分)30(23℃) 主成分フェノール変性アルキド樹脂 適合塗料ネオマリン、ダイレックス類、ダイドーシルビア、ダイドーマイルドU、ラッカーエナメル等 指触乾燥時間(分)10(23℃) 希釈剤速乾シンナー、ダイレックスシンナー、良質なラッカーシンナー 塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレス塗り 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする