STC75 ステンレスクーラーキャップ 匠力 75816361

STC75 ステンレスクーラーキャップ 匠力 75816361 STC75 ステンレスクーラーキャップ 匠力 75816361

ステンレスクーラーキャップ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75816361 品番STC75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類クーラーキャップ 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)75 寸法A(mm)73 寸法D(mm)7 寸法E(mm)45 表面処理ヘアーラインクリア仕上げ 寸法B(mm)77 寸法C(mm)116 材質(パッキン)EPDM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75816361
2019-11-05
用途:
プラ製キャップからの取替え
不動産業

同種品と比較して少し安い事に不安がありましたが、入手後完全に払拭されました。質感もよく、表面に品番等の刻印が無いのもスッキリとしていて好印象です。

対象商品:
75816361
2019-10-24
用途:
蓋だけあればそれだけでいいから200円ぐらいでもいいです
石原テレビサービス 様

蓋とパッキンとビス10mmぐらいで発売してください。

対象商品:
75816361
2018-08-14
用途:
エアコン外部スリーブキャップ
小島電気工事 様 (建設業・工事業)

商品価格もお値打ちで 配送も早く 大変満足しています。

対象商品:
75816361
2018-06-25
用途:
穴塞ぎで!!

エアコン移動で壁の穴が頭抱えてたのですが、カッコ良く成りました。

対象商品:
75816361
2018-02-06
用途:
エアコンのスリーブキャプ
株式会社 ドイデン 様 (建設業・工事業)

何んの問題もなく取りつけられて、次回からも注文します。

対象商品:
75816361
2017-06-10
用途:
スモーカーの作成
その他業種

安価で質の良い物だと思います
ステンレスと言うのが助かります

対象商品:
75816361
2017-03-13
用途:
床コンセントの穴塞ぎ
卸売・小売業

径がほぼ同じだったので、床コンセントを撤去した際の穴塞ぎに利用しました。若干加工が必要でしたが設置後の見栄えは上々です。

対象商品:
75816361
2016-01-12
用途:
工場床の配管穴カバー

本来の用途とは違った使い方ですが、サイズ的にちょうどよかったので使用しました。
ステンなので耐食性等も問題なさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする