タイプ丸型
車輪径A(mm)20
サイズ8型
質量(g)20
寸法H(mm)17
用途窓・玄関・引戸etc.
寸法A(mm)49
耐荷重(kg)10(1ヶ当り)
寸法D(mm)20
寸法E(mm)5
寸法B(mm)21
寸法C(mm)17
車輪ベアリング入20mmSUS303
寸法I(mm)2.5
寸法J(mm)21
寸法G(mm)0.5
寸法K(mm)10・13
寸法V(mm)5
寸法f(mm)9
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
車高調整ねじ4mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応