タイプ丸型
車輪径A(mm)25
サイズ9型
質量(g)30
寸法H(mm)20
用途窓・玄関・引戸etc.
寸法A(mm)50
耐荷重(kg)15(1ヶ当り)
寸法D(mm)25
寸法E(mm)5.5
寸法B(mm)26
寸法C(mm)21
車輪ベアリング入25mmSUS303
寸法I(mm)2.5
寸法J(mm)26
寸法G(mm)0.7
寸法K(mm)10・13
寸法V(mm)5
寸法f(mm)9
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
車高調整ねじ4mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応