サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ平型 車輪径A(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード75816806 品番ABW-0092
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品はタイプ・車輪径A・RoHS指令など8種類から選べます 他の種類を見る
タイプ平型 車輪径A(mm)25 サイズ9型 質量(g)35 寸法H(mm)20 用途窓・玄関・引戸etc. 寸法A(mm)50 耐荷重(kg)15(1ヶ当り) 寸法D(mm)25 寸法E(mm)5.5 寸法B(mm)26 車輪ベアリング入25mm(SUS303) 寸法J(mm)26 寸法K(mm)10〜13 寸法V(mm)5 寸法f(mm)9 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 車高調整ねじ4mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする