タイプ平型
車輪径A(mm)28
サイズ12型
質量(g)55
寸法H(mm)22
用途窓・玄関・引戸etc.
寸法A(mm)64
耐荷重(kg)20(1ヶ当り)
寸法D(mm)28
寸法E(mm)8
寸法B(mm)31
車輪ベアリング入28mm(SUS303)
寸法J(mm)31
寸法K(mm)13〜16
寸法V(mm)5
寸法f(mm)12
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
車高調整ねじ5mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応